YB-15.5P PPバンドワールドバンド(機械用) つかさき 70166024 YB-15.5P PPバンドワールドバンド(機械用) つかさき 70166024

PPバンドワールドバンド(機械用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 70166024 品番 YB-15.5P
参考基準価格(税別)¥26,360 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。

トラスコ品番195-3567 用途梱包機によるPPバンド結束 材質ポリプロピレン 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 質量(kg)9 長さ(m)2500 引張強度(kg)130 紙管内径(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする