つかさき
つかさきの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
つかさきの PPバンド(自動梱包機用)
PPバンドワールドバンド(機械用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
70166049
品番
YB-15.5W
参考基準価格(税別)
¥26,360
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
トラスコ品番
195-3566
色
白
用途
梱包機によるPPバンド結束
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
質量(kg)
9
長さ(m)
2500
引張強度(kg)
130
紙管内径(mm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません