※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平型ラッシングロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 70166295 品番 ZLF-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。

質量(g)49 材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂 幅(mm)5 サイズ(号)0 キャップ色 全長(mm)750 適合範囲(mm)13〜18 心線径(Φmm)2.6 用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品 トラスコ品番206-5874
注意
※ラッシングロッドを連続して巻き付ける際は1ピッチラップさせて巻き付けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする