厨房用立形自在水栓本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70169874 品番A5310F-20
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。
リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。
止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。
水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。

用途厨房向きの水栓して。 幅(mm)128 高さ(mm)193 質量(g)900 奥行(mm)46 ねじ二条ネジ 取付穴径(Φmm)28〜32 ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20 取付穴径(mm)28〜32
注意
※吐水パイプは付属していません。現場に適したパイプを別途お求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする