大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の ジャッキ・馬台
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキ
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキスタンダード
オイルパンタグラフジャッキ1t
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70175876
品番
NO1377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)
6.6(ハンドル含まず)
色
黒
最高位(mm)
380
最低位(mm)
140
最大荷重(t)
1
揚幅(mm)
140〜380
注意
※ご購入前はメーカーホームページを必ずご確認ください。
※本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
※改造などは絶対にしないでください。
※ジャッキアップした状態のままで車体の下には絶対に入らないでください。車両により車載形状が異なります。必ずジャッキポイントの形状を確認して、適切なサドル形状部にて使用してください。