山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
屋外ウォールライト・バスルームライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70177109
品番
AD-2596-L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。
どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)
120
材質/仕上
本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)
質量(kg)
1
高さ(mm)
120
取付方式
工事
奥行(mm)
148
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
口金
E17
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光源寿命
40000
LED
LED電球
光束(Lm)
313
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱40W相当