屋外ウォールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)489 注文コード70177136 品番AD-2598-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光束など4種類から選べます 他の種類を見る

LEDが交換可能なブラケット。
さまざまなシーンでご利用いただけます。

電圧(V)100専用 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDユニット交換型 従来光源白熱100W相当 消費電力(W)6.2 適合ランプ東芝製LDF6L-W-GX53/700 質量(kg)2 材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:硬質ガラス(消し) エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40000 仕様GX53 LEDユニットフラット形 高さ(mm)160 径(Φmm)140 奥行(mm)210 光源色電球色 光束(Lm)489 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする