ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.2 光束(Lm)310 注文コード70177224 品番AD-2605-L
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は消費電力・光束など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。
光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。
公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。
入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。
長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。

材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(ダークシルバー塗装)/スパイク:ステンレス(黒色塗装)/セード:乳白ガラス 質量(kg)1.6 高さ(mm)316 径(Φmm)80 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 電源プラグ 口金E17 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.7 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)310 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする