材質/仕上本体:アルミ・アルミダイキャスト・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:乳白ガラス
質量(kg)1.7
高さ(mm)766
径(Φmm)83
取付方式工事
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
口金E17
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)60.4
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)254
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当