ガーデンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70177398 品番AD-2657-L
参考基準価格(税別)¥126,700 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超広角 ガーデンライト。
最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。
光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。
器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。
わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。

電圧(V)100〜240 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 消費電力(W)11.2 高さ(mm)100 幅(mm)100 埋め込み深さ(mm)250 質量(kg)2.8 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し) エネルギー消費効率(Lm/W)43 光源寿命40000 奥行(mm)400 光源色電球色 光束(Lm)481 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする