3/22より値下げ!現場を応援

AN-2959 ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明 70177574 AN-2959 ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明 70177574

ウォールライト・屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70177574 品番AN-2959
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別) 値下げ
5,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。

適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 幅(mm)95 材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー色塗装) 質量(kg)0.7 高さ(mm)196(ランプ装着時)/128(ランプ未装着時) 取付方式工事 奥行(mm)191(ランプ装着時)/178(ランプ未装着時) 電圧(V)100専用 消費電力(W)11.7 口金E26 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.4 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)1000 適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源ビーム球150W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする