バリードライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70178344 品番AD-3226-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥106,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

地中に埋め込まれた器具から放たれる光が、植栽や建物を鮮やかに浮かび上がらせ、彩り豊かに演出。
ボディにユニット化されたLED光源を組み込むことで、使用場所や演出意図に合わせてきめ細かい光を提供します。
ステンレスのボディに、ユニット化されたLED光源を組み込んだ設計。
表面には強化ガラスを採用し、高い防水性と堅牢性を確保しました。
ガラスの表面温度は60℃未満。
発熱の少ないLEDは、植栽や人に優しい環境配慮型の照明でもあります。

耐水性防雨 取付方式工事 配光角度(°)26 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED一体型 従来光源ダイクロハロゲン50W相当 埋め込み深さ(mm)143 質量(kg)2.6 材質/仕上本体:ステンレス/カバー:強化ガラス(クリア) 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.6 エネルギー消費効率(Lm/W)39.5 光源寿命40000 径(Φmm)140 光源色電球色 光束(Lm)300 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする