山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の ポーチライト
屋外フットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70178439
品番
AD-3247-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワイド配光の足下灯
幅(mm)
260
材質/仕上
ステンレス(ダークグレーメタリック塗装)/拡散アクリル
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
90
取付方式
工事
奥行(mm)
4.5
電圧(V)
100〜240
消費電力(W)
7.5
色温度(K)
3000
埋め込み深さ(mm)
87
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
16.4
光源寿命
4000
LED
LED一体型
耐水性
防雨
光束(Lm)
123
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
従来光源
白熱60W相当