シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適用畳数〜6畳 注文コード70178667 品番CD-4275-L
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適用畳数など3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。
シリンダーの直線的なイメージ。
様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。
ナットもホルダーも見えない構造。
シャープでモダンな空間演出に最適。
取付簡単。
光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。
シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し) 質量(kg)3.2 高さ(mm)182 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 消費電力(W)31.2 口金E26 色温度(K)2700 幅(Φmm)440 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2712 調光の可否 適用畳数〜6畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする