シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178703 品番 CD-4279-L
参考基準価格(税別)¥115,900 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。
透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。
光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。
シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(クロームメッキ)/クリアガラス(一部消し) 質量(kg)5.1 高さ(mm)182 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 消費電力(W)46.8 口金E26 色温度(K)2700 幅(Φmm)570 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.5 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)4422 調光の可否 適用畳数〜10畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする