シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178877 品番 CD-4295-L
参考基準価格(税別)¥119,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。
耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。
鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。

取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当 口金E17 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形 幅(Φmm)390 質量(kg)2.6 材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し) 電圧(V)100専用 定格光束(Lm)1528 消費電力(W)16.8 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光源寿命40,000時間 高さ(mm)311 光源色電球色 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする