取付方式工事
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
従来光源白熱240W相当
口金E17
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
幅(Φmm)590
質量(kg)3.9
材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)
電圧(V)100専用
定格光束(Lm)2292
消費電力(W)25.2
エネルギー消費効率(Lm/W)90.9
光源寿命40,000時間
高さ(mm)311
適用畳数〜4.5畳
光源色電球色
調光の可否否