曜日別特売
CD-4297-L シャンデリア 山田照明 70178895

CD-4297-L シャンデリア 山田照明 70178895
CD-4297-L シャンデリア 山田照明 70178895

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)5.2
消費電力(W)33.6
定格光束(Lm)3056
内容量1個注文コード70178895品番CD-4297-L
参考基準価格(税別)¥234,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。
耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。
鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。

取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83従来光源白熱320W相当口金E17適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形幅(Φmm)690質量(kg)5.2材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し)電圧(V)100専用定格光束(Lm)3056消費電力(W)33.6エネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40,000時間高さ(mm)311適用畳数~6畳光源色電球色調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする