3/22より値下げ!現場を応援

CD-4301-L シャンデリア 山田照明 70178947 CD-4301-L シャンデリア 山田照明 70178947

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70178947 品番 CD-4301-L
参考基準価格(税別)¥189,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別) 値下げ
89,980

クラシカルモダンの豊かな表情。
丸みをおびた柔らかなフォルムに天然木とゴールドラインのトリミングが新鮮。
さまざまなテイストの空間に心地よく合い、気品を感じさせます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W 材質/仕上鋼(真鍮色古味仕上)/乳白ガラス(消し)/天然木(ダークオーク色仕上) 質量(kg)6.6 高さ(mm)295 取付方式取付簡易型 電圧(V)100専用 消費電力(W)62.4 口金E26 色温度(K)2700 幅(Φmm)760 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107 光源寿命40,000時間 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)6680 調光の可否 適用畳数〜14畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする