適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)
質量(kg)3.2
高さ(mm)223
取付方式取付簡易型
電圧(V)100専用
消費電力(W)16.8
口金E17
色温度(K)2700
幅(Φmm)545
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.6
光源寿命40,000時間
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1724
調光の可否否
従来光源白熱160W相当