曜日別特売
CD-4303-L シャンデリア 山田照明 70178965

CD-4303-L シャンデリア 山田照明 70178965
CD-4303-L シャンデリア 山田照明 70178965

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)4.6
消費電力(W)25.2
定格光束(Lm)2586
内容量1個注文コード70178965品番CD-4303-L
参考基準価格(税別)¥103,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

繊細で優美な輝き。
クロームアームの滑らかなフォルム。
柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。
洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。
繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)質量(kg)4.6高さ(mm)245取付方式取付簡易型電圧(V)100専用消費電力(W)25.2口金E17色温度(K)2700幅(Φmm)620光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2586調光の可否適用畳数~4.5畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする