曜日別特売
CD-4304-L シャンデリア 山田照明 70178974

CD-4304-L シャンデリア 山田照明 70178974
CD-4304-L シャンデリア 山田照明 70178974

シャンデリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(kg)5.7
消費電力(W)33.6
定格光束(Lm)3448
内容量1個注文コード70178974品番CD-4304-L
参考基準価格(税別)¥133,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

繊細で優美な輝き。
クロームアームの滑らかなフォルム。
柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。
洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。
繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。

適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)質量(kg)5.7高さ(mm)245取付方式取付簡易型電圧(V)100専用消費電力(W)33.6口金E17色温度(K)2700幅(Φmm)680光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3448調光の可否適用畳数~8畳
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする