3/22より値下げ!現場を応援
山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70179017
品番
CD-4324-L
参考基準価格(税別)
¥76,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
値下げ
¥
43,980
バスケットに入れる
北欧テイストを感じさせるレトロモダンなシャンデリア。
ウォールナット仕上げ天然木がアクセントのレトロモダンなシャンデリア。
クロームメッキの曲線アームが、よりモダンテイストを感じさせます。
材質/仕上
鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス/天然木(ウォールナット色仕上)
質量(kg)
4.1
高さ(mm)
260
取付方式
取付簡易型
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
31.2
口金
E26
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
570
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.9
光源寿命
40,000時間
適合ランプ
東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2960
調光の可否
否
適用畳数
〜6畳