スタンド・和風対応商品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.9 注文コード70182797 品番FD-4170-L
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

端正な趣に現代感覚をプラス。
『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。
和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。
トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。
中央から各エッジに伸びる溝が印象的。

取付方式置き型 適合和風対応商品:スタンド 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 従来光源白熱40W相当 口金E26 適合ランプ東芝製LDA5L-G-K/40W 幅(mm)280×280 質量(kg)0.7 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 点灯方式中間スイッチ仕様4.8W→0 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.9 エネルギー消費効率(Lm/W)44.8 光源寿命40000 高さ(mm)440 光源色電球色 光束(Lm)219 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする