山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の スタンドライト
スタンド用セード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70183016
品番
KT-4077
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フロアスタンドの灯体にかぶせるセードです。
布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
仕様
スタンド用シェード
適合本体
TE-4077/TI-4120
幅(mm)
220×360
材質/仕上
布(スラブシャンタン地:プレーン)
高さ(mm)
230