スタンド(本体のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70184154 品番TD-4133-L
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。

仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする