仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)
材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付
質量(kg)2.9
直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220
高さ(mm)580
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)15.6
光源E26 LED電球 7.8W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱120W相当