ストローク(mm)100使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114寸法N(mm)15寸法SB(mm)18寸法W(mm)17耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法EH(mm)117寸法FP(mm)65寸法KKM39×1.5寸法KL(mm)36寸法LF(mm)138寸法LL(mm)78寸法LH(mm)60±0.25寸法MM(mm)Φ45寸法PJ(mm)25寸法PK(mm)48寸法ST(mm)35寸法TS(mm)144寸法ZB(mm)155種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなしねじの種類おねじ仕様(準標準)ポートRCねじスイッチ-スイッチ数-呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):108●寸法SU(mm):30●寸法SY(mm):15●寸法US(mm):172●寸法XS(mm):32