3/22より値下げ!現場を応援

WR-118 表示錠レバー WAKI(和気産業) 70198048 WR-118 表示錠レバー WAKI(和気産業) 70198048 WR-118 表示錠レバー WAKI(和気産業) 70198048

表示錠レバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70198048 品番 WR-118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) 値下げ
4,998

取付けカンタン!
内カギ付表示錠。
ステンレスノブでビス止めタイプ。

ブロンズ バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ビスピッチ(mm)(フロント)42 適合扉厚(mm)29〜45 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 用途木製トイレドア
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする