間仕切錠 ステンレス円筒錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70198084 品番 WR-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

内カギ付室内錠。
室内側から施錠ができます。
ステンレス円筒錠

用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク 適合GOAL 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×25.4 ヘアーライン 適合扉厚(mm)27〜37 ビスピッチ(mm)(フロント)41 バックセット(mm)60
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする