WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
戸襖錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70198109
品番
WR-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
取付けカンタン!
カギ付室内錠戸襖用。
ビスと止めタイプ。
用途
木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス6本・ラッチプレート
適合
GIKEN
材質
ラッチ:亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(フロント)48×19
色
ヘアーライン
適合扉厚(mm)
25〜37
ビスピッチ(mm)
(フロント)36
バックセット(mm)
65
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。