玄関錠 アルファ純正品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70198136 品番 WR-147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。

用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用) 付属品ネジ4本・ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本 材質ラッチ:鉄、黄銅 寸法(mm)(フロント)130×25 ヘアーライン 適合扉厚(mm)25〜43 ビスピッチ(mm)(フロント)110 バックセット(mm)60
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70198145
2024-08-06
用途:
カギ本体の取り換え
日の丸商運株式会社 様

20年前の木製建具の錠前がノブが廻らくなりました。
ラッチと言う物が戻らなくなり扉があかなくなりました。
 内側からノブを外し、本体を壊しラッチが動くようにしてから
新しい錠前と取り替えました。
 簡単にとりつけることができました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする