表示錠 木目調ノブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70198249 品番WR-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取付けカンタン!
内カギ、表示付レバー錠。
デザイン性に優れたトイレ用レバー錠。
閉じ込め防止機能付。

用途木製トイレドア、軽量トイレドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:ステンレス 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25〜40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
注意
※本製品はトイレ専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
トイレのノブ交換

最近のトイレ用の表示付ノブはオシャレになっていて、お店では表示部分が小さいものしか無かった。
暗いと見づらいので表示が大きいものを探していました。
既存の穴がズレていたのか?付け替えたら、捻ったとき若干渋い感じだったのでやや満足にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする