間仕切錠 木目調ノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70198258 品番WR-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

取付けカンタン!
内カギ付室内錠。
オシャレな木目調ノブでビス止めタイプ。

用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合COW 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 木目 材質(ノブ)鉄・塩ビシート 適合扉厚(mm)25〜40 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
注意
※本製品は室内専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする