WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
間仕切錠 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70198285
品番
WR-222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
取付けカンタン!
内カギ付浴室錠。
ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途
浴室ドア
付属品
ビス8本・ストライク
適合
COW
材質
ラッチ:ステンレス
寸法(mm)
(フロント)59×25.3
色
ヘアーライン
材質(ノブ)
ステンレス
適合扉厚(mm)
25〜40
ビスピッチ(mm)
(フロント)41
バックセット(mm)
90
注意
※本製品は浴室専用です。屋外、玄関、勝手口へのご使用は避けてください。
※無理な取り付けは破損の原因になります。