玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70198389 品番 WR-242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。

ヘアーライン バックセット(mm)60 寸法(mm)(フロント)130×25 ビスピッチ(mm)(フロント)110 適合扉厚(mm)23〜43 材質(ノブ)ステンレス 材質ラッチ:鉄、黄銅 付属品ビス10本・取り外し金具1本・ストライク・鍵5本 用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする