WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の ドア錠
玄関錠 アルファ純正品 ディンプルキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
70198407
品番
WR-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。
メーカーアルファ純正品。
シリンダーにピッキングされにくいディンプルキーを採用。
色
ヘアーライン
バックセット(mm)
100
寸法(mm)
(フロント)150×25
ビスピッチ(mm)
(フロント)60・64・69.5・80・90・110
適合扉厚(mm)
23〜43
材質(ノブ)
ステンレス
材質
ラッチ:鉄、ポリアセタール
付属品
ビス10本・取り外し金具1本・ストライク・鍵5本
用途
玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
注意
※無理な取り付けは破損の原因になります。