WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
スライド丁番
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開き角度(度)
105
仕様
キャッチ有
注文コード
70198888
品番
BH-580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
開き角度・仕様・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。
カップ径(Φmm)
35
かぶせタイプ
全かぶせ
仕様
キャッチ有
開き角度(度)
105
材質
鉄
付属品
タッピングビス6本
用途
家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番
注意
※家具等の扉や丁番をよく調べた上で、スライド丁番の選定をお願いします。(カップ径、メーカー名、カブセ、キャッチ付無)
※一つだけが壊れた場合でも、その扉に付いている全ての丁番を取り替えてください。扉の上下で違うメーカーの丁番を付けると破損の原因となります。
※板が反っていたり、特殊な丁番の場合は取替えが困難な場合もあります。
※メーカーによっては適合しない物もあります。