スライド丁番

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 開き角度(度)98 仕様キャッチ無 注文コード70198933 品番BH-585
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は開き角度・仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

木製家具の扉に使う丁番です。
動きが悪くなったり、壊れたスライド丁番を交換する事ができます。

カップ径(Φmm)35 かぶせタイプインセット 仕様キャッチ無 開き角度(度)98 材質 付属品タッピングビス6本 材質(フレーム)亜鉛合金 用途家具、クローゼット、キャビネット、下駄箱、洗面ユニット、システムキッチンなどの丁番
注意
※家具等の扉や丁番をよく調べた上で、スライド丁番の選定をお願いします。(カップ径、メーカー名、カブセ、キャッチ付無)
※一つだけが壊れた場合でも、その扉に付いている全ての丁番を取り替えてください。扉の上下で違うメーカーの丁番を付けると破損の原因となります。
※板が反っていたり、特殊な丁番の場合は取替えが困難な場合もあります。
※メーカーによっては適合しない物もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70198897
2025-07-25
用途:
キッチン
サービス業

今の金具がグラグラしてきたので自分で直してみようと
注文してみました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする