キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ

(42件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70207752 品番 -
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!

間口(mm)449 奥行(mm)180 高さ(mm)247 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(S)86×160×39/(M)223×160×39/(L)223×160×85 質量(kg)2.65 色(本体)ブラック 材質(本体)ポリスチレン 引出し数Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個 付属品仕切り板10枚 用途小物、パーツ等の収納 ブラック 仕切板10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70207752
2026-03-05
用途:
各領収書やクリップなどの小物類の仕分け
運輸・通信業

なかなか使い勝手が良いです。左右反対バージョンとか、真ん中に引出しML、左右の端に引出しSのバージョンがあれば最高です。

対象商品:
53189975
2026-02-07
用途:
机の上の整理棚
PinkRosalina 様 (卸売・小売業)

ハガキや領収書等小分けして整理出来るので気に入っています

2025-11-04
用途:
文房具の収納
製造業

文房具を収納するために購入しました。
ゴチャゴチャしていたキャビネットがすっきりキレイになりました。

対象商品:
70207752
2023-03-13
用途:
小物の仕分け
製造業

ボルト類の仕分けと タップの仕分けに使ってます 広い所と小さい所があり
とても重宝しています

対象商品:
70207752
2022-10-23
用途:
化粧台に
その他業種

ツールボックスとしては中途半端な大きさで邪魔だったので、工房で使わず、上に鏡を置いて化粧台にしています。コスメ収納としては、ちょうどいい大きさの引き出しが並んでいて便利です。ただ、白があればもっと良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70207752
2022-07-02
用途:
修理作業用
サービス業

小さい引き出し用の仕切は出来るけど、大きい方は出来ない。
できたら嬉しいかも。

対象商品:
70207752
2021-11-26
用途:
バラバラな小物を入れる
誠裕丸 様 (農・林・水産業)

大・中・小のケースがあり仕分けに大変便利。ケースに奥行きもあり思ったより沢山入る。強いて不満を言うなら大きさの割には値段が高いと思う。

対象商品:
70207752
2021-10-15
用途:
工具入れとして愛用。子供の卓上用にも購入
ぎんか 様

以前から工具入れとして愛用していました。とても良いバランスの引き出し構成なので、自作した子供机の卓上用に買い足しました。文房具や画材、工具、塗料等を子供が自分で仕分けて使っています。下の子が入学したら、彼にも購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする