509985 車輪止め 乗用車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210482 509985 車輪止め 乗用車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210482 509985 車輪止め 乗用車用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 70210482

車輪止め 乗用車用

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 仕様オレンジ ロープ有 注文コード70210482 品番509985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

独自のアール、溝を設計して軽自動車〜乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品反射テープ×2 仕様オレンジ ロープ有 適合12〜15インチ(乗用車) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品) ロープ長さ(m)約1.2 用途保安パーツ 材質PE/PP オレンジ 質量(g)約350(単品)
注意
※12〜15インチが適合目安となります。※ご使用のタイヤサイズをご確認の上、お求めください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
駐車時の輪留め
吉川運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

ロープ付きで非常に使いやすい。(できればロープが解けない様、ループ
処理して有ればなお良い)

2025-03-07
用途:
車両の駐車、タイヤ交換時など
仙北富士交通株式会社 様

駐車時、15インチのタイヤに丁度良いサイズでした。
もう一台の車両用にまた、購入したいと思います。

対象商品:
70210498
2023-01-27
用途:
自宅の車庫が傾斜しているため念のために使用
その他業種

軽くて良いですね。同じサイズのゴム製だとかなり重いので、女性でも楽々使えて良いです。ただ、少し軽すぎるかな。簡単に動いてズレるので、もう少し重いか、裏面にだけゴムを張ると良いと思いました

1人が参考にしています
2022-12-03
用途:
工事現場駐車時に使用
株式会社 零 様

軽くて丈夫で使いやすい。
色も目立ち設置している感を出せる。

対象商品:
70210482
2022-10-05
用途:
車両駐停車時に使用
運輸・通信業

オレンジロープが思ったより短かった。車輪止め自体は軽く使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
70210498
2022-03-02
用途:
車止め
運輸・通信業

軽量でコンパクトなので収納しやすく持ち運びやすいので良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
70210482
2021-06-03
用途:
自家用車に使用します。
ムラタ企画 様 (不動産業)

坂道駐車時に使用しています。目立つ色なので外し忘れがありません。

2人が参考にしています
対象商品:
70210482
2021-01-31
用途:
車タイヤ入れ替えメンテナンス
有限会社サイグン 様 (卸売・小売業)

軽くてコンパクトなので車のトランクに、
保管がしやすいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする