ベアリングユニット ピロー形ユニット

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211295 品番 UCPA208
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)54 寸法B(mm)49.2 寸法H(mm)49.2 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)100 寸法J(mm)84 寸法L(mm)116 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)M14×2 寸法S(mm)19 材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当) 形状ピロー形 質量(kg)2.1 軸受呼び番号UC208 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号P208 潤滑剤リチウム系グリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70211304
2021-11-02
用途:
機械整備
アグリジーゼル 様

短期間での耐久性はブランド物と変わらず、十分に使用できる。

対象商品:
70211252
2019-05-27
用途:
Φ20シャフトを両端で支持しています。

グリスニップル+キャップ付いています。
ローコストで助かっています。 
当社のデフォルトになっています
グリスを注入してから使いますので耐久性も問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする