ベアリングユニット インサート軸受

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211347 品番 UC205
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
寸法B(mm)34.1 寸法C(mm)17 寸法C1(mm)3.9 寸法D(mm)52 寸法S(mm)14.3 寸法S1(mm)19.8 寸法S2(mm)5 寸法ds(mm)M6×0.75 寸法r(mm)1.5 軸径(Φmm)25 材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当) 質量(kg)0.19 基本定格荷重Cor(N)7800 基本定格荷重Cr(N)14000 潤滑剤リチウム系グリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
設備修理で使用
有限会社二川熱処理工業所 様

機械の定期修理で毎回交換していますが問題なく使えます。

対象商品:
70211322
2022-06-23
用途:
機械のメンテナンス

ピローごと交換するのに比べてコストメリットが高い。

対象商品:
70211392
2019-04-06
用途:
メンテ

本来UC310を使いたかったが、サイズ的に210しか使えずケースは再利用できるので軸受だけが安く購入できてよかった。

対象商品:
70211338
2017-12-13
用途:
機械の修理
農・林・水産業

元々付いていたベアリングが、錆て回らなくなったので交換、同じ物に交換すると倍以上のコストがかかるのでこの製品を使用、安く交換出来て、大変満足、後は、どれだけ持つか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする