曜日別特売
UC206 ベアリングユニット インサート軸受 KMT 70211356

UC206 ベアリングユニット インサート軸受 KMT 70211356
UC206 ベアリングユニット インサート軸受 KMT 70211356

ベアリングユニット インサート軸受

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード70211356品番UC206
販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法B(mm)38.1寸法C(mm)19寸法C1(mm)5寸法D(mm)62寸法S(mm)15.9寸法S1(mm)22.2寸法S2(mm)5寸法ds(mm)M6×0.75寸法r(mm)1.5軸径(Φmm)30材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)質量(kg)0.31基本定格荷重Cor(N)11200基本定格荷重Cr(N)19500潤滑剤リチウム系グリース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 設備修理で使用
有限会社二川熱処理工業所

機械の定期修理で毎回交換していますが問題なく使えます。

対象商品 : 70211322
2022-06-23
用途: 機械のメンテナンス

ピローごと交換するのに比べてコストメリットが高い。

対象商品 : 70211392
2019-04-06
用途: メンテ

本来UC310を使いたかったが、サイズ的に210しか使えずケースは再利用できるので軸受だけが安く購入できてよかった。

対象商品 : 70211338
2017-12-13
用途: 機械の修理
農・林・水産業

元々付いていたベアリングが、錆て回らなくなったので交換、同じ物に交換すると倍以上のコストがかかるのでこの製品を使用、安く交換出来て、大変満足、後は、どれだけ持つか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする