ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)20 注文コード70211496 品番SUCFL204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は軸径など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25.5 寸法A1(mm)11 寸法A2(mm)15 寸法AO(mm)33.3 寸法B(mm)31 寸法H(mm)113 寸法J(mm)90 寸法L(mm)60 寸法N(mm)12 軸径(Φmm)20 材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 質量(kg)0.42 軸受呼び番号SSU204 取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号SFL204 潤滑剤H1認証食品用グリース

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70211496 SUCFL204 64927495 SUCFL204 ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット KMT 1個 4,398 税込4,838 仕様変更の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
機械製作に使用
製造業

安くて良いと思います。

他のサイズも使用してみたいです

対象商品:
70211514
2021-07-05
用途:
腐食環境のベアリングとして使用
株式会社ハブキ 様

もう何度もリピートして使っていますが問題有りません
価格も一般の半値で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする