ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211505 品番 SUCFL205
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)27 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)16 寸法AO(mm)35.8 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)130 寸法J(mm)99 寸法L(mm)68 寸法N(mm)16 軸径(Φmm)25 材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 形状ひしフランジ形 質量(kg)0.58 軸受呼び番号SSU205 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号SFL205 潤滑剤H1認証食品用グリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
機械製作に使用
製造業

安くて良いと思います。

他のサイズも使用してみたいです

対象商品:
70211514
2021-07-05
用途:
腐食環境のベアリングとして使用
株式会社ハブキ 様

もう何度もリピートして使っていますが問題有りません
価格も一般の半値で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする