KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211514
品番
SUCFL206
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法AO(mm)
40.2
寸法B(mm)
38.1
寸法H(mm)
148
寸法J(mm)
117
寸法L(mm)
80
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
30
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
0.85
軸受呼び番号
SSU206
取付ボルトの呼び
M14
軸受箱の呼び番号
SFL206
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方