KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211532
品番
SUCFL208
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
21
寸法AO(mm)
51.2
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
175
寸法J(mm)
144
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
40
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
1.4
軸受呼び番号
SSU208
取付ボルトの呼び
M14
軸受箱の呼び番号
SFL208
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方