KMT
KMTの ベアリング(軸受)
KMTの ベアリングユニット
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70211548
品番
SUCFL209
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
22
寸法AO(mm)
52.2
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
188
寸法J(mm)
148
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
45
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ひしフランジ形
質量(kg)
1.67
軸受呼び番号
SSU209
取付ボルトの呼び
M16
軸受箱の呼び番号
SFL209
潤滑剤
H1認証食品用グリース
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方