ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70211593 品番 SUCF206
販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法A(mm)31 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)18 寸法AO(mm)40.2 寸法B(mm)38.1 寸法J(mm)83 寸法L(mm)108 寸法N(mm)12 軸径(Φmm)30 材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当) 形状角フランジ形 質量(kg)1.01 軸受呼び番号SSUC206 取付ボルトの呼びM10 軸受箱の呼び番号SF206 潤滑剤H1認証食品用グリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70211566
2024-09-07
用途:
水のかかる環境での使用

定期的に交換する回数が減って、メンテナンスが楽になりました

対象商品:
70211584
2019-09-02
用途:
水槽のスライド用ローラー受け
高野工業 様

水を使うのでサビないSUS 製を探し当品物を選びました。
他より格段に安いし当然のことですが不都合は一切ありません。
今後も定期的に購入していこうと思います。

対象商品:
70211593
2019-05-15
用途:
食品機械

機械組込み、稼働も問題なく使える、商品の粗さ等も無く他メーカーの1/2の価格、1個5,000円以上コストダウンできる。

対象商品:
70211584
2019-11-04
用途:
軸受け
株式会社 N Factory 様

ベアリングカバーのステンレスが安っぽいのが少し残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする